曜日別特売
YC-1200 花井幸子カーディガン YC-1200 ナガイレーベン 24725487

花井幸子カーディガン YC-1200

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード24725487品番YC-1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800

ウール100%、変わりゴム編みの、ゆったりサイズになっています。
ナースウェアとのコーディネートで選べるよう、3色揃えました。

ピンクサイズLL肩幅(cm)41袖丈(cm)54着丈(cm)58バスト(cm)108素材毛100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする