LK-1408 検診衣パンツ LK-1408 ナガイレーベン 24726056

検診衣パンツ LK-1408

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズM
ネイビー
内容量1枚注文コード24726056品番LK-1408
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

パンツはウエスト総ゴムのゆったりしたシルエット。
脇ラインにサイズ表示のテープを取り入れています。

ネイビーサイズM股下(cm)59ウエスト(cm)63-90ヒップ(cm)108素材ポリエステル100%制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする