ナガイレーベン
患者衣パジャマ型 JK-1416
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
色
ピンク
ピンク
ベージュ
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24726458
品番
JK-1416
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
高級感が感じられる英国調千鳥格子のニット素材を使用したパジャマ型ルームウェアです。
色
ピンク
サイズ
M
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
50
着丈(cm)
69
バスト(cm)
108
素材
ポリエステル95%、レーヨン5%制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応