曜日別特売
XR-12VPK ネームランド アイロン布テープ カシオ計算機 24726538

ネームランド アイロン布テープ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字ピンクに黒文字
内容量1個注文コード24726538品番XR-12VPK
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

アイロンを使用して、テープを布地に貼り付けることができます。

用途
布製の学校用品に
手提げ袋やハンカチに
文字ピンクに黒文字テープ幅(mm)12.0テープ長さ(m)3.5タイプ布テープ長さ(m)3.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24726538
2020-04-05
用途: 義母の服に名前を貼る
農・林・水産業

いろんな服のタグにアイロンで簡単に貼れるので、とっても重宝しています。

対象商品 : 24726547
2019-04-19
用途: 布製品への使用
サービス業

粘着テープの割に洗濯ですぐ剥がれてしまい、期待してましたが、残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする