ナガイレーベン
検診衣上衣 PK-1421
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
色
ピンク
ピンク
グリーン
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24726546
品番
PK-1421
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
色
ピンク
サイズ
LL
着丈(cm)
74
バスト(cm)
132
裄丈(cm)
70
素材
ポリエステル55%、綿45%制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応