ナガイレーベン
検診衣パンツ PK-1423
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24726582
品番
PK-1423
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
M
股下(cm)
59
ウエスト(cm)
63-90
ヒップ(cm)
108
素材
ポリエステル55%、綿45%制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応