曜日別特売
SG-1440 患者衣 ゆかた型 SG-1440 ナガイレーベン 24727018

患者衣 ゆかた型 SG-1440

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズEL
グリーン
内容量1枚注文コード24727018品番SG-1440
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
グリーンサイズEL着丈(cm)150後ろ幅(cm)70素材綿80%、ポリエステル20%吸水効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする