SG-1441 患者衣 じんべい型 SG-1441 ナガイレーベン 24727045

患者衣 じんべい型 SG-1441

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズL
ピンク
内容量1枚注文コード24727045品番SG-1441
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
ピンクサイズL着丈(cm)73後ろ幅(cm)66素材綿80%、ポリエステル20%吸水効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする