ナガイレーベン
患者衣 じんべい型 SG-1441
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
EL
色
ブルー
ピンク
ブルー
グリーン
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24727106
品番
SG-1441
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
LL
着丈(cm)
76
後ろ幅(cm)
70
素材
綿80%、ポリエステル20%吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応