LG-1473 患者衣パンツ LG-1473 ナガイレーベン 24727876

患者衣パンツ LG-1473

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズEL
ベージュ
内容量1枚注文コード24727876品番LG-1473
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
ベージュサイズEL股下(cm)70ウエスト(cm)95-132ヒップ(cm)135素材綿55%、ポリエステル45%吸水効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする