ナガイレーベン
チュニック MK-1622
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
ペールグリーン
サイズ
EL
S
M
L
LL
EL
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24728472
品番
MK-1622
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
若々しいブラウスジャケットです。
比翼仕立てのファスナーでフロント部分はすっきりしています。
衿と袖の配色が清潔感があふれるツーピーススタイルを作り上げています。
色
ブルー
サイズ
EL
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
バスト(cm)
114
素材
ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応