MK-1622 チュニック MK-1622 ナガイレーベン 24728488

チュニック MK-1622

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ペールグリーン
サイズS
内容量1枚注文コード24728488品番MK-1622
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

若々しいブラウスジャケットです。
比翼仕立てのファスナーでフロント部分はすっきりしています。
衿と袖の配色が清潔感があふれるツーピーススタイルを作り上げています。

ペールグリーンサイズS肩幅(cm)38袖丈(cm)21着丈(cm)66バスト(cm)94素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする