CA-1702 チュニック CA-1702 ナガイレーベン 24729014

チュニック CA-1702

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ピンク
サイズLL
内容量1枚注文コード24729014品番CA-1702
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥8,237
販売価格(税別)
7,488

アシンメトリーのロールカラーでゆったりと女性的な雰囲気を作ります。

ピンクサイズLL肩幅(cm)41袖丈(cm)23着丈(cm)68バスト(cm)106素材ポリエステル75%、綿25%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする