ナガイレーベン
女子パンツ CA-1723
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ピンク
ブルー
グレー
ペールグリーン
サイズ
S
S
M
L
LL
EL
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24729583
品番
CA-1723
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
前身頃ウエストにタックをとり、ヒップや膝回りにゆとり。
前タック1本
前脇ゴム
後ろ総ゴム
ヒップ、わたり、ゆったりシルエット
脇2ポケット
色
ホワイト
サイズ
S
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
56-62
ヒップ(cm)
96
素材
ポリエステル75%、綿25%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合