ナガイレーベン
女子パンツ HO-1913
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ピンク
ホワイト
ピンク
ペールグリーン
ブルー
サイズ
S
S
M
L
LL
EL
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24731367
品番
HO-1913
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
前後ダーツ
脇ゴム
ヒップ、わたり、もぴったりシルエット
色
ピンク
サイズ
S
ウエスト(cm)
56-62
ヒップ(cm)
90
股下(cm)
83(フリー)
素材
ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応