HO-1917 ワンピース HO-1917 ナガイレーベン 24731805

ワンピース HO-1917

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ピンク
サイズEL
内容量1枚注文コード24731805品番HO-1917
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

見て、触って、着用して明快な魅力がわかります。
流行に左右されない独自のスタイルはいつまでも飽きがきません。
前打ち合わせはファスナー仕様です。

ピンクサイズEL肩幅(cm)44袖丈(cm)21着丈(cm)102バスト(cm)112素材ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする