ナガイレーベン
チュニック HO-1932
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ピンク
Tブルー
サイズ
M
S
M
L
LL
EL
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24731875
品番
HO-1932
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
花びらを思わせるソフトな衿にポイントを加えました。
優しさに楽しさをプラスしています。
右脇にPHS用のポケットが付いています。
色
ホワイト
サイズ
M
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
69
バスト(cm)
96
素材
ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応