曜日別特売
HO-1932 チュニック HO-1932 ナガイレーベン 24731963

チュニック HO-1932

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
Tブルー
サイズS
内容量1枚注文コード24731963品番HO-1932
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

花びらを思わせるソフトな衿にポイントを加えました。
優しさに楽しさをプラスしています。
右脇にPHS用のポケットが付いています。

TブルーサイズS肩幅(cm)37袖丈(cm)19着丈(cm)67バスト(cm)92素材ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする