ナガイレーベン
男子パンツ HO-1953
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブルー
サイズ
M
S
M
L
LL
BL
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24732277
品番
HO-1953
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
脇ゴム
前タック2本 後ろ2ダーツ
両腰、後ろ1ポケット
色
ホワイト
サイズ
M
ウエスト(cm)
73-81
股下(cm)
88(フリー)
素材
ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応