曜日別特売
HO-1953 男子パンツ HO-1953 ナガイレーベン 24732286

男子パンツ HO-1953

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ホワイト
サイズL
内容量1枚注文コード24732286品番HO-1953
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

脇ゴム
前タック2本 後ろ2ダーツ
両腰、後ろ1ポケット

ホワイトサイズLウエスト(cm)78-86股下(cm)88(フリー)素材ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする