ナガイレーベン
男子上衣 HO-1957
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブルー
サイズ
S
S
M
L
LL
BL
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24732462
品番
HO-1957
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
衿はボタンダウンスタイルにして、新しさを出しています。
着脱がスムーズな前中心ファスナー開きです。
色
ホワイト
サイズ
S
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
72
バスト(cm)
102
素材
ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応