ナガイレーベン
男子横掛半袖 HO-1967
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ミストグリーン
ホワイト
ブルー
サイズ
BL
S
M
L
LL
BL
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24732758
品番
HO-1967
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
ニット素材が持つ、ソフトさと適度な伸縮性により快適な着心地です。
肌側が綿の組織ですので吸水性にも優れています。
色
ミストグリーン
サイズ
BL
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
78
バスト(cm)
130
素材
ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果