ナガイレーベン
男子上衣 HO-1987
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
S
L
LL
BL
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24733214
品番
HO-1987
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,700
シャープなラインのジャケット。
アシメトリーな打ち合わせが、信頼感を表現しています。
ニット素材なのでソフトな着心地です。
色
ミストグリーン
サイズ
L
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
76
バスト(cm)
112
素材
ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果