TS-2087 チュニック TS-2087 ナガイレーベン 24733634

チュニック TS-2087

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ホワイト
サイズEL
内容量1枚注文コード24733634品番TS-2087
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900
ホワイトサイズEL肩幅(cm)43袖丈(cm)23着丈(cm)72バスト(cm)108素材ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする