ナガイレーベン
チュニック TS-2087
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ピンク
ホワイト
ピンク
サイズ
L
S
LL
M
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24733668
品番
TS-2087
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
色
ピンク
サイズ
L
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
72
バスト(cm)
96
素材
ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応