ナガイレーベン
女子パンツ TS-2088
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
EL
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24733704
品番
TS-2088
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
前ダーツ
後ろ総ゴム
ウエスト、ヒップ、わたりともぴったりシルエット
色
ホワイト
サイズ
M
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
60-66
ヒップ(cm)
94
素材
ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応