ナガイレーベン
ケイタマルヤマワンピース KM-2157
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
S
S
LL
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24734142
品番
KM-2157
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
S
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
98
バスト(cm)
89
素材
ポリエステル95%、綿5%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応