ナガイレーベン
実習上衣 GC-2202
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
グレー
ブルー
グレー
サイズ
EL
S
M
L
LL
EL
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24734334
品番
GC-2202
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
EL
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
72
バスト(cm)
112
素材
ポリエステル90%、綿10%制菌加工
RoHS指令(10物質対応)
対応