GC-2207 実習ワンピース GC-2207 ナガイレーベン 24734404

実習ワンピース GC-2207

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
グレー
サイズM
内容量1枚注文コード24734404品番GC-2207
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
グレーサイズM肩幅(cm)38袖丈(cm)25着丈(cm)102バスト(cm)96素材ポリエステル90%、綿10%制菌加工RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする