曜日別特売
HC-2353 男子パンツ HC-2353 ナガイレーベン 24735603

男子パンツ HC-2353

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ベージュ
サイズS
内容量1枚注文コード24735603品番HC-2353
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

脇ゴム
ノータック 後ろダーツ
両腰、後ろ2ポケット

ベージュサイズSウエスト(cm)68-76股下(cm)88(フリー)素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする