ナガイレーベン
男子パンツ HCS-2433
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
ネイビー
サイズ
L
S
M
L
LL
BL
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24736294
品番
HCS-2433
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
脇ゴム
脇2ポケット後ろ1ポケット
ノータック 後ろダーツ
色
ベージュ
サイズ
L
ウエスト(cm)
82-90
股上(cm)
20.5
ヒップ(cm)
102
股下(cm)
88(フリー)
素材
ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応