曜日別特売
- 軽油缶 土井金属化成 24736505

軽油缶

(53件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)22.0(実容量)
内容量1個注文コード24736505品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

小分けができて軽量で持ち運びが楽です

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様ノズル付、中栓なしグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×189×423付属品キャップ2個ノズル1本材質ポリエチレン(PE)質量(g)1220タイプスリム容量(L)22.0(実容量)危険物の類別非危険物
注意
※軽油専用容器
※セルフスタンドでは給油できません
※屋外での長時間の放置は商品の劣化を早めます
※運搬時は付属のキャップをしっかり締めて漏れの無い事を確認してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24736505
2025-01-24
用途: 機械の畑等での、給油
農・林・水産業

しっかりした、作りで持ちやすく給油ノズルも、着いていて使いやすいです。

対象商品 : 24736505
2023-12-25
用途: 発電機の燃料に
自動車・二輪車・自転車関連業

ガソリンスタンドで給油するのに軽油用じゃないといけないので購入しました。
タンクの素材も遮光性もありそうなので安心して使用できそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 55620188
2021-12-21
用途: ヨットのエンジン燃料用
株式会社ファーマシストライフサービス業

軽油はこの色のタンクでなければ給油してもらえない。
安定感があり、運びやすく、倒れにくいので安心して使っている。

3が参考にしています
対象商品 : 55620188
2021-12-18
用途: 軽油の保管に。
有限会社中央水道工業所建設業・工事業

デブっとしてて安定感がある。 ノズルが収納できたら便利だろう。

1が参考にしています
対象商品 : 55620188
2021-05-24
用途: ユンボへの給油
株式会社西村商会

非常に扱いやすいが、出来れば口が広いタイプが良かった。広ければ給油作業がよりスピーディーだと思うから。

3が参考にしています
対象商品 : 55620188
2020-11-22
用途: 作業機給油
サービス業

安定感があって運搬時に安心できました
質感も気に入ってます

対象商品 : 24736505
2020-08-26
用途: トラクターの燃料補給用
自動車・二輪車・自転車関連業

9月より今までのポリタンクでは軽油が購入できなくなるとのことで購入しました。
安くて良いものが購入できました。

対象商品 : 55620188
2020-10-28
用途: 農作業
農・林・水産業

現在使用しているのが古くなったので購入しました。持ち運びが良く座りも良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする