曜日別特売
TKBK10 トタン改良バケツ 土井金属化成 24736627

トタン改良バケツ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード24736627品番TKBK10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

汎用性に優れ、トタン製なので強くて丈夫なバケツです

容量(L)8.4材質亜鉛メッキ鉄板、木製仕様取っ手部木柄底部わっぱ付改良ダルマ形状丸形サイズ#10質量(g)600外径×高さH(Φmm×mm)315×208商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24736654
2024-03-21
用途: 家の水くみ

バケツの底の金属帯に指が引っかかることがありました。

対象商品 : 24736636
2020-05-27
用途: 園芸
サービス業

庭に設置した立水栓の受け壺に入れる大口径のバケツを探していました。
ピッタリ収まり満足です。
ただ気になることがあります。最初に水をためる時の音が五月蝿いことです。

対象商品 : 24736636
2020-05-19
用途: 園芸
サービス業

庭に設置した立水栓の受け壺に入れる大口径のバケツを探していました。
ピッタリ収まり満足です。
ただ気になることがあります。最初に水をためる時の音が五月蝿いことです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする