HCS-2438 女子パンツ HCS-2438 ナガイレーベン 24736818

女子パンツ HCS-2438

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ネイビー
サイズLL
内容量1枚注文コード24736818品番HCS-2438
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

脇ゴム
ノータック、後ろダーツ
両腰、後ろ1ポケット

ネイビーサイズLLウエスト(cm)81-90股上(cm)20ヒップ(cm)103股下(cm)83(フリー)素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする