DBLTACT
二重リング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
24736846
品番
DT-21R(3P)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
2
材質
鋼線
内径(Φmm)
21
線径(Φmm)
2.4
外径(Φmm)
25
表面処理
ニッケルメッキ
アズワン品番
64-5136-86
RoHS指令(10物質対応)
対応