曜日別特売
DT-TS16-BC ツールサック7P DBLTACT 24736986

ツールサック7P

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック迷彩
内容量1個注文コード24736986品番DT-TS16-BC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

型崩れしにくく使いやすい!
ペンチ以外にもモンキーなども収納できます。
腰回りの省スペース化に。

ブラック迷彩仕様225mm対応深さ(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×80×255アズワン品番64-5131-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする