HO-2462 チュニック HO-2462 ナガイレーベン 24737195

チュニック HO-2462

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード24737195品番HO-2462
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

白をベースにペールグリーンをアクセントにしたデザインは、心が温かくなります。
ラウンドカラーのチュニックスーツ。
ものが落ちにくい深めのポケットがついています。

ペールグリーンサイズL肩幅(cm)40袖丈(cm)21着丈(cm)72バスト(cm)98素材ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする