ナガイレーベン
チュニック HO-2462
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
EL
S
M
L
LL
EL
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24737213
品番
HO-2462
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
白をベースにペールグリーンをアクセントにしたデザインは、心が温かくなります。
ラウンドカラーのチュニックスーツ。
ものが落ちにくい深めのポケットがついています。
色
ペールグリーン
サイズ
EL
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
72
バスト(cm)
110
素材
ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応