曜日別特売
DT-02W-KB 2段腰袋大(ワイド) DBLTACT 24737327

2段腰袋大(ワイド)

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード24737327品番DT-02W-KB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

伸縮性・耐久性を兼ね備えた新素材「スパンデックス生地」を採用。
従来の腰袋大よりも更にワイドサイズ。ハトメが4か所。
型崩れしにくく使いやすいです。

ブラック形状2段質量(g)190深さ(mm)215寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×120×260アズワン品番64-5132-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24737318
2023-10-18
用途: 現場作業
ライフプラン宮下その他業種

想像以上にでかくて大変満足。厚みもしっかりあるので耐久性も問題ないと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする