CWH-2640 ブルゾン(女性用) CWH-2640 ナガイレーベン 24738035

ブルゾン(女性用) CWH-2640

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ネイビー
サイズLL
袖丈(cm)60
肩幅(cm)41
内容量1枚注文コード24738035品番CWH-2640
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
ネイビーサイズLL肩幅(cm)41袖丈(cm)60着丈(cm)60バスト(cm)104素材ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り) 制電・吸水・防汚効果生地制菌加工RoHS指令(10物質対応)対応性別レディース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする