ナガイレーベン
ストレートパンツ CD-2828
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブルー
ネイビー
サイズ
S
S
M
L
LL
EL
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24738814
品番
CD-2828
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
前後ダーツ
脇ゴム
ヒップ・わたりとも、ややぴったりシルエット
ストレートシルエット
脇2ポケット
後ろのみ裏メッシュつき
色
ホワイト
サイズ
S
ウエスト(cm)
56-62
ヒップ(cm)
92
股下(cm)
83(フリー)
素材
ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応