CD-2828 ストレートパンツ CD-2828 ナガイレーベン 24738875

ストレートパンツ CD-2828

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ピンク
サイズM
内容量1枚注文コード24738875品番CD-2828
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400

前後ダーツ
脇ゴム
ヒップ・わたりとも、ややぴったりシルエット
ストレートシルエット
脇2ポケット
後ろのみ裏メッシュつき

ピンクサイズMウエスト(cm)60-66ヒップ(cm)96股下(cm)83(フリー)素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする