ナガイレーベン
ストレートパンツ CD-2828
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ピンク
ホワイト
ブルー
ネイビー
サイズ
LL
S
M
L
LL
EL
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24738893
品番
CD-2828
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
前後ダーツ
脇ゴム
ヒップ・わたりとも、ややぴったりシルエット
ストレートシルエット
脇2ポケット
後ろのみ裏メッシュつき
色
ピンク
サイズ
LL
ウエスト(cm)
71-77
ヒップ(cm)
106
股下(cm)
83(フリー)
素材
ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応