CD-2828 ストレートパンツ CD-2828 ナガイレーベン 24738988

ストレートパンツ CD-2828

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ネイビー
サイズL
内容量1枚注文コード24738988品番CD-2828
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

前後ダーツ
脇ゴム
ヒップ・わたりとも、ややぴったりシルエット
ストレートシルエット
脇2ポケット
後ろのみ裏メッシュつき

ネイビーサイズLウエスト(cm)66-71ヒップ(cm)100股下(cm)83(フリー)素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする