曜日別特売
HCS-24-250-APCLS 電線クランプ型直流分割センサ ユーアールディ 24739287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電線クランプ型直流分割センサ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)±250
内容量1台注文コード24739287品番HCS-24-250-APCLS
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

±15Vの制御電源対応。出力は0±4Vで方向判別可能。絶縁計測可能。センサアンプ一体の分割型電線ワンタッチクランプ構造。

質量(g)150電源(V)制御:DC±15±5% (25mA typ) 両電源定格電流(A)±250最大電流(A)±625使用環境-10℃~60℃、≦85%RH、結露のないこと温度係数電圧:±0.1%/℃ typ直線性±1%FS以内応答速度3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)保存環境-15℃~65℃、≦85%RH、結露のないことリード線VVC-Φ0.18X7-4C L=300絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)出力特性±4V/定格電流 (推奨負荷抵抗≧10kΩ)耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)(貫通穴-出力リード線端末一括間)
注意
※本製品は制御電源として±15V(+15Vと‐15Vの直流両電源)が必ず必要になります
※プラス側のみの電流検出の場合でも、±15Vが必要です
※いかなる場合でも+15Vのみでは動作致しません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする