MK-2907 ニットシャツ(男女兼用) MK-2907 ナガイレーベン 24739462

ニットシャツ(男女兼用) MK-2907

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ペールピンク
サイズM
袖丈(cm)23
肩幅(cm)44
内容量1枚注文コード24739462品番MK-2907
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900

左胸ポケット。
親しみやすいボタンダウンのカジュアルなスタイルです。
ソフトな色合いが気持ちを癒します。

ペールピンクサイズM肩幅(cm)44袖丈(cm)23着丈(cm)70バスト(cm)110素材ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り) 制電・吸水・防汚効果生地制菌加工RoHS指令(10物質対応)対応性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする