NX-2922 ニットシャツ(男女兼用) NX-2922 ナガイレーベン 24739828

ニットシャツ(男女兼用) NX-2922

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚サイズLアイボリー注文コード24739828品番NX-2922
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100

左胸、両脇ポケット。
両脇のポケット口は斜めカット、手の出し入れがスムーズです。
爽やかで健康的。
スポーティテイストのデザインです。

アイボリーサイズL肩幅(cm)45袖丈(cm)23着丈(cm)73バスト(cm)110素材身頃:ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り) 制電・吸水・防汚効果、別布:ポリエステル60%、綿40%(制電糸入り) 制電・吸水・防汚効果生地制菌加工性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする