ナガイレーベン
男子パンツ YS-2973
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
グレー
ベージュ
グレー
ネイビー
ブラウン
サイズ
LL
S
M
L
LL
BL
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24740153
品番
YS-2973
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
脇ゴム
ノータック 後ろダーツ
両腰、後ろ1ポケット
色
グレー
サイズ
LL
ウエスト(cm)
87-96
股上(cm)
21.5
ヒップ(cm)
107
股下(cm)
90(フリー)
素材
ポリエステル75%、綿25%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応