ナガイレーベン
女子パンツ YS-2978
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
グレー
ネイビー
ブラウン
サイズ
LL
S
M
L
LL
EL
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24740424
品番
YS-2978
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
脇ゴム
ノータック、後ろダーツ
両腰、後ろ1ポケット
色
ベージュ
サイズ
LL
ウエスト(cm)
81-90
股上(cm)
20
ヒップ(cm)
103
股下(cm)
83(フリー)
素材
ポリエステル75%、綿25%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応