WUE77-7BE 4K8K対応2端子型中間用直列ユニット 日本アンテナ 24741186

4K8K対応2端子型中間用直列ユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24741186品番WUE77-7BE
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。
テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能です。
ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。
取付パーツ(別売) は着脱可能で、ケースへの挿入位置を変えることで、市販プレートの高さに合わせることが可能です。取付パーツを外せば市販の取付枠に取付可能です。(BEタイプは同梱しております。)
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。

付属品取付パーツ×2個、取付ねじ×2本、5C用F型接栓(入出力端子分)仕様端末用適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz質量(kg)0.09寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×43.6×35.5周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比(10~76)1.8以下、(76~222)1.8以下、(222~770)1.8以下、(770~1489)2.0以下、(1489~2150)2.0以下、(2150~2681)2.5以下、(2681~3224)2.5以下端子間結合損失(dB)(10~76)15以上、(76~222)20以上、(222~770)18以上、(770~1489)15以上、(1489~2150)15以上、(2150~2681)15以上、(2681~3224)15以上挿入損失(dB)(10~76)2.2以下、(76~222)1.8以下、(222~770)2.0以下、(770~1489)2.5以下、(1489~2150)3.0以下、(2150~2681)3.4以下、(2681~3224)4.0以下結合損失(dB)(10~76)15.0以下、(76~222)15.0以下、(222~770)16.0以下、(770~1489)17.0以下、(1489~2150)17.5以下、(2150~2681)18.5以下、(2681~3224)19.0以下逆結合損失(dB)(10~76)25以上、(76~222)25以上、(222~770)20以上、(770~1489)18以上、(1489~2150)18以上、(2150~2681)18以上、(2681~3224)18以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする